曜日別特売
SNMG120412-PM T6215 チップ SNMG-PM タンガロイ 24841996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120412-PM T6215 チップ SNMG-PM タンガロイ 24841996
SNMG120412-PM T6215 チップ SNMG-PM タンガロイ 24841996

チップ SNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1.2注文コード24841996品番SNMG120412-PM T6215
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法IC(mm)12.7厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16刃長(mm)12.7コーナーR(mm)1.2最大切込み量ap(mm)5.5最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.5最小送り(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする