※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WNMG*E-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T6215
注文コード
24843204
品番
WNMG060404E-TSF T6215
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T6215
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
0.4
最大切込み量ap(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.03