※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WNMG*E-TSF
WNMG060402E-TS T9215
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナーR・寸法RE
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
24843360
品番
WNMG060402E-TS T9215
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
6.5
コーナーR(mm)
0.2
最大切込み量ap(mm)
1.5
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.03