曜日別特売
WNMG060402E-TS T9225 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 24843369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060402E-TS T9225 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 24843369
WNMG060402E-TS T9225 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 24843369

チップ WNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナーR・寸法REなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
24843369
品番
WNMG060402E-TS T9225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
材質
T9225
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
0.2
最大切込み量ap(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする