曜日別特売
WNMG060402E-TS T6215 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 24843378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060402E-TS T6215 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 24843378
WNMG060402E-TS T6215 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 24843378

チップ WNMG*E-TSFWNMG060402E-TS T6215

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナーR・寸法REなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
24843378
品番
WNMG060402E-TS T6215
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
6.5
コーナーR(mm)
0.2
最大切込み量ap(mm)
1.5
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする