※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WNMG-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.2
形状
六角形80°
注文コード
24843484
品番
WNMG080412-PS T6215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T6215
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
1.2
最大切込み量ap(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.3
寸法IC(mm)
12.7
最小送り(mm)
0.1