WNMG080412-PM T6215 チップ WNMG-PM タンガロイ 24843649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080412-PM T6215 チップ WNMG-PM タンガロイ 24843649
WNMG080412-PM T6215 チップ WNMG-PM タンガロイ 24843649

チップ WNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.2形状六角形80°注文コード24843649品番WNMG080412-PM T6215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質T6215形状六角形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2最大切込み量ap(mm)5.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.5寸法IC(mm)12.7最小送り(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする