CCMT09T308-TSF T6215 チップ CCMT-TSF タンガロイ 24843904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT09T308-TSF T6215 チップ CCMT-TSF タンガロイ 24843904
CCMT09T308-TSF T6215 チップ CCMT-TSF タンガロイ 24843904

チップ CCMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード24843904品番CCMT09T308-TSF T6215
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4刃長(mm)9.7コーナーR(mm)0.8最大切込み量ap(mm)2.5最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.75寸法IC(mm)9.525最小送り(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする