曜日別特売
CPMT09T308-TM NS9530 チップ CPMT-TM タンガロイ 24844148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT09T308-TM NS9530 チップ CPMT-TM タンガロイ 24844148
CPMT09T308-TM NS9530 チップ CPMT-TM タンガロイ 24844148

チップ CPMT-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.8注文コード24844148品番CPMT09T308-TM NS9530
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4刃長(mm)9.7コーナーR(mm)0.8最大切込み量ap(mm)3最大送り(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.25寸法IC(mm)9.525最小送り(mm)0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする