曜日別特売
YWMT16T304-ZM NS9530 チップ YWMT-ZM タンガロイ 24845015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YWMT16T304-ZM NS9530 チップ YWMT-ZM タンガロイ 24845015
YWMT16T304-ZM NS9530 チップ YWMT-ZM タンガロイ 24845015

チップ YWMT-ZM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530注文コード24845015品番YWMT16T304-ZM NS9530
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削形状多角形25°材質NS9530厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴径(Φmm)2.86切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)7.018厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする