WAKI(和気産業)
補助金具ステイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24846844
品番
BS-522【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
棚や机、家具の補強に最適。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
形状
L型
全長(mm)
40
色
黒
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)