曜日別特売
MXQ25-125B エアスライドテーブル (MXQ25-125B~) SMC 24846936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ25-125B~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプションなど129種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アジャスターオプション
両端アブソーバ
注文コード
24846936
品番
MXQ25-125B
参考基準価格(税別)¥95,920販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

アジャスターオプション
両端アブソーバ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
ストローク(mm)
125
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする