※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ QOMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3
注文コード
24849075
品番
QOMT0830R-M2 VP15TF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,490
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・精度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
材質
VP15TF
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
248-2886
厚さ(mm)
3
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。