ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
名取製作所
プラスチックサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(200個)
注文コード
24849775
品番
PS-305【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
160-7894
材質
ポリアセタール
全長(mm)
5
色
白
質量(g)
30.8
内径(Φmm)
3.1
外径(Φmm)
6
使用ねじ
M3用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
プラスチックサポート 名取製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ