日本イトミック
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
付属品
取付脚×2、六角棒スパナ
注文コード
24851376
品番
MZ-3N3P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,900
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリーズ
MZ-N3Pシリーズ
付属品
取付脚×2、六角棒スパナ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)
本体質量(kg)
4.2
給水圧力(MPa)
0.05~0.3
注意
※まぜまぜとEWS/EWRシリーズを組み合わせて使用される際は、給水源を「受水タンク以下装置」としてください。水道直結でご使用の場合は、専用の熱湯用単水栓「NT-1」をご使用いただくか、もしくは密閉型電気給湯器「ESD」と「まぜまぜMZ-N3P」の組み合わせをご使用ください。また、他社製混合水栓をご利用になると、適切に湯水が混合されず熱湯が出ることがありますので、必ずメーカーの水栓シリーズと組み合わせてください。