PY-150L/PUG-1 P型 ノーマル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 24853905

PY-150L/PUG-1 P型 ノーマル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 24853905
PY-150L/PUG-1 P型 ノーマル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 24853905
PY-150L/PUG-1 P型 ノーマル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 24853905

P型 ノーマル 流し台 Yシンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
シンク位置
間口(mm)1500
グレー
内容量1セット注文コード24853905品番PY-150L/PUG-1
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法(mm)シンク:800×420グレー高さ(mm)800奥行(mm)560間口(mm)1500材質(扉)木製シンク位置
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする