タカラスタンダード
P型 ノーマル 流し台 Yシンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
シンク位置
右
左
右
間口(mm)
1500
1800
1650
1500
色
グレー
アイボリー
グレー
ライト
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24853939
品番
PY-150R/PUG-1
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
シンク:800×420
色
グレー
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
1500
材質(扉)
木製
シンク位置
右
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。