タカラスタンダード
P型 ノーマル 流し台 Sシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
シンク位置
右
左
右
間口(mm)
1000
1200
1000
色
アイボリー
アイボリー
グレー
ライト
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24854045
品番
P-100R/PUI-1
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
シンク:600×420
色
アイボリー
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
1000
材質(扉)
木製
シンク位置
右
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。