VILEA
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
スモーク
スモーク
ブラック
カーキ
ウエスト(cm)
95
70
75
80
85
90
95
100
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24855330
品番
5893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
裏に凹凸がありべたつかない。
スーパーストレッチで柔らかく強度のある素材を使用。
左脇マジックテープ付ポケット、右脇YKKファスナー付ポケットで収納力抜群!
種別
ジョガーパンツ
色
スモーク
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル92、ポリウレタン8
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
95
機能
軽量、たてよこストレッチ
ワタリ(cm)
36.5