曜日別特売
5893 ジョガーパンツ VILEA 24855427

5893 ジョガーパンツ VILEA 24855427
5893 ジョガーパンツ VILEA 24855427
5893 ジョガーパンツ VILEA 24855427
5893 ジョガーパンツ VILEA 24855427
5893 ジョガーパンツ VILEA 24855427

ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)75
サイズS
内容量1着注文コード24855427品番5893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

裏に凹凸がありべたつかない。
スーパーストレッチで柔らかく強度のある素材を使用。
左脇マジックテープ付ポケット、右脇YKKファスナー付ポケットで収納力抜群!

種別ジョガーパンツカーキサイズS混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8股下(cm)69ウエスト(cm)75機能軽量、たてよこストレッチワタリ(cm)30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする