曜日別特売
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637

4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637
4277 HONO 難燃薄手シャツ 村上被服 24855637

HONO 難燃薄手シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
グレー
内容量1着注文コード24855637品番4277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖シャツグレーサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)80機能難燃性、耐電性、防炎性袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする