曜日別特売
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486

V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486
V4288 快適ウェア 難燃ツナギ 村上被服 24856486

快適ウェア 難燃ツナギ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード24856486品番V4288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖つなぎネイビーサイズLL胸囲(cm)128混率(%)綿100股下(cm)78ウエスト(cm)110肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)56.5機能難燃性、制電性、防炎性総丈(cm)164.5袖丈長袖
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24856486
2024-08-15
用途: 設備修理などに着用し熱中症対策として使用している
太華工業株式会社製造業

空調服のツナギで設備で狭いところに入るなど暑く困っており綿100%のツナギで溶接の火などのも強く熱中症対策として大いに活用出来ている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする