曜日別特売
V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536

V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536
V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536
V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536
V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536
V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536
V8819 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 24857536

快適ウェア サイドファンフードベスト

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ストーン
内容量1着注文コード24857536品番V8819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみストーンサイズL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44着丈(cm)67裾廻り(cm)84
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: ビニールハウス内での作業
製造業

まずます快適になりました。
ファンのケーブルを抑える奴が付いているので、ファンにケーブルが当たる事が少なくなり、とても便利です。
次は、バッテリーをどこに保持するかを考えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする