曜日別特売
IPKF30F 壁厚収納 薄型シューズラック ウッドワン 24860564

IPKF30F 壁厚収納 薄型シューズラック ウッドワン 24860564
IPKF30F 壁厚収納 薄型シューズラック ウッドワン 24860564
IPKF30F 壁厚収納 薄型シューズラック ウッドワン 24860564

壁厚収納 薄型シューズラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット収納量靴約3足注文コード24860564品番IPKF30F
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

奥行210mmの省スペースタイプの靴収納。
壁付け、壁埋め込みどちらでも対応できるので、狭い玄関に設置しても廊下のスペースを有効に活用できます。

用途玄関収納仕様本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、パイプ:ステンレス製適合規格4VOC(木質建材)収納量靴約3足ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)945×300×210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする