兼一薬品工業
カネパスエコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
種別
付替え用
本体
付替え用
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(600mL)
注文コード
24866076
品番
556234126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インフルエンザ、コロナ対策に! 環境に優しい紙製ボトルを採用することでプラスチック使用量約67%削減
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分
本品100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.05gを含有する。
添加物としてエタノール、グリセリン及びアラントイン
種別
付替え用
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
57
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
カネパスエコ製品紹介(kanepaseco promotion video)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった