曜日別特売
1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354

1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354
1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354
1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354
1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354
1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354
1939859-350 天板反り止め スタックスツールス 24867354

天板反り止め

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
質量(g)450
内容量1本注文コード24867354品番1939859-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。

用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×13仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
注意
※反り止め効果を完全に保証するものではございません。
※反り効果が修正されない等の事由では返品がお受けできかねます。予めご了承くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: テーブル天板の反り止め
ウッドペッカー

板をはぎ合わせた天板(800×1800mm)の反り止めに4本使用しました。
木材で反り止めを作る方法もありますが、こちらの方が溝を2本掘るだけで簡単だし、あまり目立たないので機会があればまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする