mizuno(ミズノ)
ワークパンツ(春夏向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
24869244
品番
F2JFA18307S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
07:チャコールグレー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
機能
消臭テープ
胴囲(cm)
75
エコマーク認定番号
22103014