F2JFA18307L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24869269

ワークパンツ(春夏向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24869269品番F2JFA18307L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,370
販売価格(税別)
6,700

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークパンツ07:チャコールグレーサイズLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100股下(cm)78機能消臭テープ胴囲(cm)83エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする