F2JFA183072XL ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24869287

ワークパンツ(春夏向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24869287品番F2JFA183072XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークパンツ07:チャコールグレーサイズ2XLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100股下(cm)83機能消臭テープ胴囲(cm)91エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする