曜日別特売
F2JFA18314L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24869339

F2JFA18314L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24869339
F2JFA18314L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24869339
F2JFA18314L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24869339

ワークパンツ(春夏向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24869339品番F2JFA18314L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークパンツ14:ネイビーサイズLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100股下(cm)78機能消臭テープ胴囲(cm)83エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする