曜日別特売
VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708

 

VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708
VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708
VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708
VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708
VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708
VCK100-A-MG ラブリーフード カナイ 24872708

ラブリーフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個メタリックゴールド注文コード24872708品番VCK100-A-MG
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。
Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。
水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。
パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。
色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。

試験機関
公称作動温度72℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明)
Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)
Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験
Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)
Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)メタリックゴールド表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ72℃
注意
※厨房、給湯室にご使用の際は、温度ヒューズ120℃品を推奨いたします。
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
※FD付(ダンパー付き)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
※金網が目詰まりすると換気風量の低下による酸欠事故や故障の原因になります。2~3か月を目安に定期的な点検・清掃を行ってください。
※メンテナンスをしやすくするため、点検・清掃が可能な場所に取り付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする