倉敷化工
フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24874485
品番
JM-20
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
呼び径(A)
20
質量(kg)
1.4
ボルト長さ(mm)
推奨50
使用流体
給湯、プール水、薬液、純水
ボルト径M(mm)
推奨12
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材