倉敷化工
フレキシブルジョイント(ナイロンコート仕様 内面PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
24874695
品番
KV-65MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
脈動・振動を同時に吸収する防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
呼び径(A)
65
材質
内面PTFE
質量(kg)
21.4
使用流体
水、冷水、温水、海水
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材