TCA 031506 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDY 24874948

TCA 031506 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDY 24874948
TCA 031506 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDY 24874948
TCA 031506 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDY 24874948

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)3
刃長(mm)15
全長(mm)50
内容量1個注文コード24874948品番TCA 031506 C7 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質超硬形状円筒全長(mm)50質量(kg)0.0257刃長(mm)15カット名称ダブルカットシャンク径(mm)6刃径(mm)3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする