TCB 031306 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット HARDY 24875097

TCB 031306 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット HARDY 24875097
TCB 031306 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット HARDY 24875097
TCB 031306 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット HARDY 24875097

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)3
刃長(mm)13
全長(mm)50
内容量1個注文コード24875097品番TCB 031306 C7 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃径(mm)3シャンク径(mm)6材質超硬刃長(mm)13全長(mm)50形状円筒質量(kg)0.023カット名称ダブルカット

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする