HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
12
2.5
3
6
8
10
12
16
刃長(mm)
25
10
14
13
18
20
25
全長(mm)
70
38
50
45
65
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875149
品番
TCB 122506 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
形状
円筒
質量(kg)
0.0664
カット名称
ダブルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません