曜日別特売
TCC 082006 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) シングルカット HARDY 24875194

TCC 082006 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) シングルカット HARDY 24875194
TCC 082006 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) シングルカット HARDY 24875194
TCC 082006 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) シングルカット HARDY 24875194

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) シングルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)8
刃長(mm)20
全長(mm)65
内容量1個注文コード24875194品番TCC 082006 C3 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(mm)8シャンク径(mm)6材質超硬刃長(mm)20全長(mm)65形状円筒(先丸)質量(kg)0.031カット名称シングルカット

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする