HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール シングルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
7
2.5
3.4
4.7
5
7
8
11
全長(mm)
52
38
50
52
54
56
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875359
品番
TCD 080706 C3 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
超硬
形状
ボール
全長(mm)
52
質量(kg)
0.0237
刃長(mm)
7
カット名称
シングルカット
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません