HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
6
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
刃長(mm)
5
2.3
2.5
3.4
4.7
5
7
8
11
14
全長(mm)
38
38
50
52
54
56
59
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875438
品番
TCD 060503 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
6
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
5
全長(mm)
38
形状
ボール
質量(kg)
0.0148
カット名称
ダブルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません