TCD 100906 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット HARDY 24875465

TCD 100906 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット HARDY 24875465
TCD 100906 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット HARDY 24875465
TCD 100906 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット HARDY 24875465

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)10
刃長(mm)8
全長(mm)54
内容量1個注文コード24875465品番TCD 100906 C7 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(mm)10シャンク径(mm)6材質超硬刃長(mm)8全長(mm)54形状ボール質量(kg)0.0259カット名称ダブルカット

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする