HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングH型 炎形状 シングルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
12
3
8
10
12
刃長(mm)
32
7
19
25
32
全長(mm)
77
38
64
70
77
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875885
品番
TCH 123206 C3 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
32
全長(mm)
77
形状
ツクシ
質量(kg)
0.0574
カット名称
シングルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません