HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングH型 炎形状 ダブルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
3
3
5
6
8
10
12
16
刃長(mm)
7
7
10
14
19
25
32
36
全長(mm)
38
38
50
64
70
77
82
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875894
品番
TCH 030703 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
7
全長(mm)
38
形状
ツクシ
質量(kg)
0.0134
カット名称
ダブルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません