HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングH型 炎形状 ダブルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
12
3
5
6
8
10
12
16
刃長(mm)
32
7
10
14
19
25
32
36
全長(mm)
77
38
50
64
70
77
82
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875946
品番
TCH 123206 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
32
全長(mm)
77
形状
ツクシ
質量(kg)
0.0574
カット名称
ダブルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません