HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 シングルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
10
3
6
8
10
12
刃長(mm)
20
13
19
25
20
32
全長(mm)
65
38
50
70
65
77
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24876165
品番
TCL 102006 C3 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
10
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
20
全長(mm)
65
形状
円錐先丸
質量(kg)
0.0349
カット名称
シングルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません