HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 ダブルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
12
3
5
6
8
10
12
16
刃長(mm)
32
10
13
19
25
20
32
33
全長(mm)
77
38
51
50
70
65
77
78
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24876244
品番
TCL 123206 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
超硬
形状
円錐先丸
全長(mm)
77
質量(kg)
0.0531
刃長(mm)
32
カット名称
ダブルカット
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません