HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングM型 円錐形 シングルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
12
3
6
10
12
刃長(mm)
25
11
16
24
20
25
全長(mm)
70
38
48
50
65
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24876305
品番
TCM 122506 C3 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
超硬
形状
円錐型
全長(mm)
70
質量(kg)
0.0403
刃長(mm)
25
カット名称
シングルカット
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません