TCN 030503 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット HARDY 24876418

TCN 030503 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット HARDY 24876418
TCN 030503 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット HARDY 24876418
TCN 030503 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット HARDY 24876418

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
刃長(mm)5
全長(mm)38
内容量1個注文コード24876418品番TCN 030503 C3 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質超硬形状逆円錐全長(mm)38質量(kg)0.0133刃長(mm)5カット名称シングルカットシャンク径(mm)3刃径(mm)3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする