HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
10
3
6
10
12
刃長(mm)
10
5
8
10
13
全長(mm)
55
38
50
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24876436
品番
TCN 101006 C3 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
超硬
形状
逆円錐
全長(mm)
55
質量(kg)
0.0268
刃長(mm)
10
カット名称
シングルカット
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません