HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
6
3
6
10
12
刃長(mm)
8
5
8
10
13
全長(mm)
39
38
39
50
55
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24876470
品番
TCN 060803 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
6
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
8
全長(mm)
39
形状
逆円錐
質量(kg)
0.0143
カット名称
ダブルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません