曜日別特売
- トイレの消臭力スプレー エステー 24881415

- トイレの消臭力スプレー エステー 24881415
- トイレの消臭力スプレー エステー 24881415

トイレの消臭力スプレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りラベンダー
内容量1個(365mL)注文コード24881415品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分植物抽出消臭剤、香料、除菌剤、エタノール容量(mL)365シリーズトイレの消臭力香りラベンダー危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量45.6mL使用期間(ヶ月/常温)1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。危険物の性状水溶性商品タイプ本体
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24881440
2025-09-06
用途: トイレの消臭
農・林・水産業

匂いが気になる時消臭のスプレーをします。匂いが無いのが良い。

2025-05-22
用途: 事務所・工場のトイレ

トイレに食べ物の香りは有り得ないと思っていたので、以前はフローラル系の香りを使用していましたがグレープフルーツにしてからはこちらの方が爽やかでリピートしています。

対象商品 : 24881424
2024-12-26
用途: トイレ消臭
医療・福祉・介護関連業

とてもさわやかな香りで、使用回数も多くつい多めに噴射してしまうのですぐなくなります。常備品として欠かせないです。もっと変わった香りも試してみたいです。

対象商品 : 24881440
2024-04-15
用途: トイレの消臭に
ぼんじゅーる農園農・林・水産業

噴霧量が多く、勢いのあるスプレーで、消臭性能も高いと思います。

対象商品 : 24881354
2024-04-02
用途: トイレ使用時
製造業

結構臭いにおいを打ち消すことができているので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする